瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の 瓶/容器用キャップ
広口瓶用 中栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11106173
品番
No.0090N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥105
販売価格(税別)
¥
95
バスケットに入れる
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
材質
ポリエチレン(PE)
用途
中栓の交換・紛失等
適合
0090、0090BR、0090BK
タイプ
2L用
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
0090 広口瓶2Lにご使用ください。