HFC-134a カーエアコン用冷媒HFC-134a 旭硝子(アサヒクリン) 11106243

HFC-134a カーエアコン用冷媒HFC-134a 旭硝子(アサヒクリン) 11106243 HFC-134a カーエアコン用冷媒HFC-134a 旭硝子(アサヒクリン) 11106243 HFC-134a カーエアコン用冷媒HFC-134a 旭硝子(アサヒクリン) 11106243

カーエアコン用冷媒HFC-134a

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(200g) 注文コード11106243 品番HFC-134a
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

カーエアコン用冷媒

成分CH2FCF3 水分(%)0.005以下 酸分(%)0.0001以下 純分(%)99.7以上
注意
※取扱いを誤ると、缶が破裂して大けがをしたり、液が飛散して失明したり、凍傷になるなどの危険があります。
必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアル等に従って、正しく取扱って下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11106243
2022-12-20
用途:
車メンテナンスなどに
祐宝丸 様

一般的によく知られているブランドで安価にて購入しやすく、扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
11106243
2017-06-10
用途:
ガス補充
株式会社ワイズコーポレーション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コストパフォーマンス最高ですね。使いやすいです(^^)

対象商品:
11106243
2015-07-02
用途:
充填

普通に使えています。品質の善し悪しについては、この商品以外も含めて変わらずに感じています。個人に使用ですので、長期に使用のデータ採取できていません。

対象商品:
11106243
2015-10-04
用途:
エアコンガス補給に

補給後は、冷却が改善されました。
メーカー品という事も安心材料のひとつです。

対象商品:
11106243
2015-02-02
用途:
ガスチャージ
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なし。 価格に付いては特別安くもなく普通です。

対象商品:
11106243
2014-05-14
用途:
自家用車のエアコン用
有限会社FQC 様

全く問題ありません。

対象商品:
11106243
2014-07-31
用途:
冷媒充填

前回モノタロウブランドで買い置きしていたものを使おうとしたところネジがほとんど合わず10本位使い物になりませんでした。
今回の商品は問題無く使えましたのでチャージ部分に問題はなかったと思います。

対象商品:
11106243
2013-07-16
用途:
カーエアコンのガス補充

以前アサヒガラス製のガスを使ったので、今回も購入しました。
問題はないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
箱売りがありますか?
回答:
こちらの商品は箱売りがなく単品での販売のみとなっております。
2011-08-30

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする