バッテリー補充液(コック付)

(107件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード11106426 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

イオン交換法によりバッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(S0404)適合品。

用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に 付属品専用コック 成分精製水(100%) pH値6.0 導電率1.0μS/cm
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※「飲用不可」 下痢をすることがあるので飲まないで下さい。医療用ではありませんので医薬品の調整、コンタクトレンズの洗浄用には使用しないで下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11106426 - 19551604 - バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ 1箱(20L) 2,098 税込2,308 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11106426
2022-12-20
用途:
バッテリーのメンテナンス
祐宝丸 様

オリジナルブランドで安価にて購入しやすく扱いやすく商品自体にも大変満足いくものでした。

対象商品:
11106426
2018-09-17
用途:
工場

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
11106426
2017-12-15
用途:
バッテリーフォークリフトに使用

純正品より安くコックも付いているので液を出しやすい。

対象商品:
11106426
2016-12-18
用途:
トラック用
株式会社横瀬運輸産業 様

安い以外に特に感想はない、使用感も普通、耐久性は低いと感じる、でも安い

対象商品:
11106426
2016-04-10
用途:
バッテリーリフトへの補充

コック付になっていますが、私には不要です。
このコックから直接バッテリーに補充することはあまり考えられません。
別容器に移して使用するのであれば、ノズルが付属していたほうが良いと思います。

対象商品:
11106426
2015-10-28
用途:
補充用バッテリー液として
神戸高速運輸株式会社 様

商品自体に不満はないです。ただ中の容器をそのまま捨てるのはもったいないと思うので(ゴミとして出しても結構かさばる)容器を返送して詰換えしてもらえると助かるんですけど。

対象商品:
11106426
2016-06-02
用途:
船舶用
株式会社ビッグワン 様

リピートしています。問題なく普通に使えています。

対象商品:
11106426
2015-10-23
用途:
フォークリフト補充用
サービス業

今迄メーカー純正を使用してましたがコックが無く使い勝手悪かったのですが、今回購入した補充液はコックがついているのと安価で大変重宝して居ります。全量使用後再度検討したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

精製水の特長と使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/335/
2023-01-13
質問:
精製方法は何ですか?
回答:
こちらの商品はイオン交換法による高純度精製水となっております。
2013-11-20
質問:
ラジエーター液に使用しても問題無いですか?
回答:
本商品はラジエーター液の希釈液として使用出来ます。
あまり薄めすぎると故障の原因となります。
クーラントとの割合を確認して入れて頂けたらと思います。
2人が参考にしています
2013-01-03

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする