OK-3 差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ] 11106654

OK-3 差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ] 11106654
OK-3 差込みコネクター(OKコン) オーム電機[配線パーツ] 11106654

差込みコネクター(OKコン)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50個)差込み線数(本)3注文コード11106654品番OK-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

差し込みが見える・見やすい・はっきり見える!!差し込むだけで、確実にジョイント。
圧着作業一切不要。銅線を差込むだけで接続完了。
電線の取り外しができ、接続変更も簡単。
個人差の出ない安定した接続作業。

規格
JIS C 2813 屋内配線用電線コネクタ適合品
国土交通省電気設備工事共通仕様書記載
住宅・都市整備公団工事共通仕様書記載
内線規定記載工法
電気用品安全法許可品
(社)全関東電気工事協会優良機材推奨認定品
全日電工連推奨品第55号
材質
本体ケース/ポリカーボネート(難燃グレード UL94 V-2)
圧接スプリング/ステンレス鋼(熱処理)
導線部/銅(すずメッキ)
用途屋内配線・ジョイントボックス内での電線接続に。透明橙種類差込形電線コネクタ差込み線数(本)3定格電圧(V)300定格電流(A)20適合電線径(Φmm)(銅単線)1.2、1.6、2.0
注意
※銅単線Φ1.2、Φ1.6、Φ2.0以外は絶対に使用しないでください。
※必ず屋内配線用ボックス内でご使用ください。

商品説明動画

屋内配線用差込形電線コネクタ OKコン
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11106672
2024-06-14
用途: 屋内配線の結合
医療法人北沢医院

圧着の結合に比べて圧倒的に簡便確実で工事時間の短縮ができる、またビニール被覆の後処理の手間もいらず確実な絶縁が得られる。更に後からの配線修復も比較的容易である。
。。

1が参考にしています
対象商品 : 11106663
2019-11-17
用途: 電気配線工事
Technical Adviser建設業・工事業

特に問題も無く、作業性も良く、安心して使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 11106654
2018-12-25
用途: 電気工事
教育・研究機関

単線の電線にスリーブを使うのは作業しずらいがこのコネクタは楽。

対象商品 : 11106645
2018-08-03
用途: 仮設電灯等に

数十年前前より使用させていただいてます、
 とても良い製品だと思います。

対象商品 : 11106645
2017-12-16
用途: 配線接続に使用しています。
農・林・水産業

とても簡単に接続できるので作業時間がかなり短縮出来ました。

対象商品 : 11106654
2018-01-11
用途: 配線接続に使用しています。
農・林・水産業

すごく簡単に接続できるので作業時間がかなり短縮出来ました。

対象商品 : 11106645
2017-09-12
用途: 照明器具の更新
製造業

差込端子との相性が良く、差込太さがあり差込だ感触が非常いいです。

対象商品 : 11106706
2017-04-27
用途: 配線作業時

メーカー製品なので値段で選ぶことが多いですがモノタロウさんは最安値のことが多いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする