曜日別特売
WA#1000 マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り SK11 11106961

マイクロポリネット両面ヤスリ 2枚入り

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度WA#1000
内容量1袋(2枚)注文コード11106961品番WA#1000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

基材がアミ目形状なので目詰まりがしにくい為、研削力が高く、長寿命です。表裏の両面使うことができます。また、そのままでも水をかけながらの使用も可能です。水を使うことにより仕上がりが滑らかになり、寿命も更に延びます。耐水性、耐油性があり、乾式・湿式の両方使用できます。特に、目詰まりがしにくいという特長により、通常では目詰まりのしやすい木材や樹脂・パテ・アルミなどの柔らかい素材には特に威力(研削力・寿命)を発揮します。

用途木材・樹脂・金属の仕上研磨に粒度WA#1000サイズ93×210mm砥材WA基材ナイロン適合材木材、樹脂、金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11106952
2021-06-11
用途: DIYや補修時
その他業種

オービタルサンダーを購入したので、評判の良かったマイクロポリネット両面ヤスリを購入しましたが、サイズが合わず使用出来ませんでした。明らかな私のミスで、他の使用法を模索しています。

1が参考にしています
2020-09-30
用途: 塗装の鏡面磨き

@
通常の紙やすりをきれいにカットして使う場合、
8等分した115x70 (横に4等分230x70の半分)
6等分した140x76.67 (縦に3等分76.67x280の半分)
どちらかで使う人が多いと思います。
このマイクロポリネットはどちらのサイズとも違い、二回りほど大きいので、そこが唯一の不満点です。
@
個人的に紙やすりは115x70で使いますが、小物を磨く時はさらに4等分した28.75x70を使います。
なので、このマイクロポリネットでは、3等分して93x70にカットします。そし

1が参考にしています
対象商品 : 11106995
2016-10-31
用途: アルミの表面仕上げ

紙のように破けたりしないので、非常に使いやすい。
目詰まりしても洗えば、また使用できるので経済的。

2が参考にしています
対象商品 : 11106977
2016-10-14
用途: 金属や木材の表面仕上げ

紙ではないので破れなく、研磨面に追従して綺麗に仕上がる。
目詰まりしても軽く洗うと復活して数回使えるのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 11106995
2016-08-16
用途: 樹脂パーツの磨き
仁テック有限会社

目ズマリしずらく、作業がしやすい。
少ない枚数での販売なので、試しやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 11106961
2009-10-08
用途: 普通の紙ヤスリと同様に使用しております。

目詰まりが、少なくともて使いやすいです。
もっと価格が安いと申し分ありません。
1500番が無いのが残念ですが、現在の耐水ペーパーを使い切ったら、1000番に関しては、全てこれに切り替えようと考えております。

2が参考にしています
対象商品 : 11106977
2009-10-08
用途: 普通の紙ヤスリと同様に使っております。

目詰まりが少なく、大変使いやすいです。
もっと価格が安ければ申し分ありません。
2枚入りですが、大きい面を面研したい場合に備えて、1枚で倍の大きさの方が良い方もおられるかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 11106952
2009-12-20
用途: 主に空研ぎ(水研ぎ出来ない場合に)

以前、現在残っている耐水ペーパーを使い切ったらこちらに切り替えたいとレビューしましたが、切削力が弱い事に気付きました。
柔らかいパテや木材は、問題ありませんが、堅いパテを空研ぎすると全くと言っていい程削れません。
被削物が堅い場合、耐水ペーパーを何枚も使う方が、効率が良いです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見は、参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする