フォルダー 個別タイプ

(56件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード11107537 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

スティックファスナー(別売)をご利用いただくと書類に穴をあけてファイルできます。
紙は最大2cmの厚みまで収納できます。
別売のMonotaRO A4ファイルボックスに収納できます。

材質エースボール(クラフト) 坪量(g/m2)270 タイプA4収納 質量(g/枚)50 寸法(縦×横)(mm)238(+15)×310 用途A4サイズの用紙の収納管理にお使いいただけます。
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11107537 - 40411734 - フォルダー 個別タイプ モノタロウ フォルダー 個別タイプ モノタロウ 1パック(10枚) 329 税込362 入り数が10枚入りに変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
顧客の作業データ 資料のファイル
有限会社ミカーズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この色で統一でき、コストも安いので気に入っています。顧客毎のデータでインデックスで探しやすいので、色訳するにはわかりやすくと思います。

2025-11-21
用途:
書類整理に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

品質、耐久性とも何ら問題なく、コストパフォーマンスに優れた良い商品でリピートしています。

対象商品:
40411734
2024-09-01
用途:
書類整理時
bistro だもん亭 様 (飲食業)

書類の分類につかっています。シンプルなデザインなので、気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
40411734
2024-01-04
用途:
文書のファイリング
医療・福祉・介護関連業

今まではドッチファイルに月別でインデックスを付けて保管しておりましたが、このフォルダーを使って月ごとに綴じることにしました。とても見易くなり、管理もし易くなりました。

対象商品:
40411734
2024-03-17
用途:
文書作業の整理
青砥農園 様 (農・林・水産業)

作業ごとの文書整理にインデックスを付けてわかりやすくし使っています。今回2回目の購入です。

対象商品:
40411734
2024-01-11
用途:
個人の資料の仕分け
株式会社かなえ創舎 様 (医療・福祉・介護関連業)

質感・色とも好きです。患者さん個人の資料を分けておくのにちょうど良いサイズです。

対象商品:
40411734
2023-05-27
用途:
講座の配布資料用
松本義夫行政書士事務所 様 (その他業種)

以前から使用しているが、薄手でペラペラなところが扱いやすくて好い。
そのため中に書類を挟んだままその書類の頁をめくることができて便利である。
他のメーカーのものは固すぎて使いづらい。保管用向けであろう。
その点、本商品は前述通り極めて使いやすいうえ、廉価なので10人以上の講座でも惜しみなく配布することができて助かっている。
これからもリピートするだろう。

2人が参考にしています
対象商品:
40411734
2023-06-15
用途:
衣類整理
その他業種

書類整理が本来の目的だと思いますが、ポロシャツやTシャツを整理するのに便利と後輩が教えてくれたのでさっそく利用しています。ハンガーより安価で、思いのほか簡単に片付き取り出しもしやすいです。若い子の意見も聞いてみるものだと思いました…

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
こちらの商品は無地でしょうか。どこかにロゴなどは入っていますか。
回答:
無地となります。ロゴはございません。
2021-08-19
質問:
厚みを教えてください。
回答:
厚みは1mmでございます。
2021-08-19
質問:
こちらの商品に合うラベルはございますか。
回答:
本商品専用のラベルは取り扱いございませんが、見出しのサイズが【15mm×90mm】となっておりますので、
サイズに収まる寸法のラベルでしたらご使用頂けます。
2021-08-19
質問:
この商品は仕切りがいくつありますか?
回答:
これは仕切りのみとなり、仕切りを収納するボックス(注文コード:09897842)は別売りとなります。
2011-10-31
すべてのFAQを表示する

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする