ボルコン

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11107905 品番 5号
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B 寸法L(mm)37 寸法H(mm)14.5 寸法A(mm)65 寸法F(mm)37 寸法D(mm)32 寸法E(mm)15.0 適合電線(mm2)80〜125 寸法I(mm)40 寸法G(mm)15 寸法K(mm)8 材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:131

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11107862
2021-08-15
用途:
アース棒リード線とIV線の接続

アース棒リード線5.5mm2とIV5.5mm2線の接続をどうするか考えていましたが、この商品を知って簡単に接続できました。圧着端子よりも簡単です。

対象商品:
11107862
2021-05-22
用途:
高圧ケーブルのシース接地線をcubの前で接続しケーブルのG方式絶縁抵抗測定に使用
関村電気設備管理事務所 様

作業性が良い締め付けなども良く、錆もない事から重宝してます。

対象商品:
11107887
2017-05-30
用途:
接地線の接続に使用
森谷電気管理事務所 様

接地棒と接地線の接続で使用しました。使いやすく、しっかり締付できて満足してます。

1人が参考にしています
対象商品:
11107871
2016-06-16
用途:
アース棒同士の連結
運輸・通信業

アース棒同士の並列の結合に便利に使っています。

対象商品:
11107862
2013-01-24
用途:
配電盤等のアース線の接続等で圧着工具が使用できない作業で使用。

個人事業のため箱で購入すると無駄が出るので、1個からでも買えるので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接地材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする