曜日別特売
P-FC10 -1A フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 11107924

フィメイルコネクタ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)10接続ねじ1/8注文コード11107924品番P-FC10 -1A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,908
販売価格(税別)
8,098
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE接続ねじ種類Rc適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)8最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)46寸法E(Φmm)8寸法F(mm)23寸法W(mm)21接続ねじ1/8
注意
※施工には専用治具が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする