曜日別特売
P-FCW3 -N4A フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 11108143

フィメイルコネクタ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)3/8接続ねじ1/2注文コード11108143品番P-FCW3 -N4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE接続ねじ種類NPT適合チューブ外径(inch)3/8適合チューブ内径(inch)1/4最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)52寸法E(Φmm)8寸法F(mm)23寸法W(mm)27接続ねじ1/2
注意
※施工には専用治具が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする