曜日別特売
P-FCW4 -N3A フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 11108177

フィメイルコネクタ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)1/2接続ねじ3/8注文コード11108177品番P-FCW4 -N3A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE接続ねじ種類NPT適合チューブ外径(inch)1/2適合チューブ内径(inch)3/8最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)54寸法E(Φmm)10寸法F(mm)28寸法W(mm)25接続ねじ3/8
注意
※施工には専用治具が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする