曜日別特売
P-FCW6 -N4A フィメイルコネクタ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 11108222

フィメイルコネクタ

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)3/4接続ねじ1/2注文コード11108222品番P-FCW6 -N4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
形状フィメイルコネクタ材質(本体)PTFE接続ねじ種類NPT適合チューブ外径(inch)3/4適合チューブ内径(inch)5/8最高使用温度(℃)200最高使用圧力(MPa)0.7寸法A(mm)66寸法E(Φmm)16寸法F(mm)38寸法W(mm)33.5接続ねじ1/2
注意
※施工には専用治具が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする