※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M8.0P1.25GRWRU 限界ねじリングゲージ 測範社 11108273 M8.0P1.25GRWRU 限界ねじリングゲージ 測範社 11108273

限界ねじリングゲージ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 11108273 品番 M8.0P1.25GRWRU
参考基準価格(税別)¥45,390 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

平行ねじ用ゲージとしてもっとも一般的な方式が限界式で、製品ねじの限界を通、止で管理する事により、精度を保証致します。JIS規格形状品で通り止りのプラグセットです。

等級メートルネジ2級 ねじの呼び寸法M8.0 ピッチ1.25 種別工作用 用途おねじ検査 アズワン品番64-4301-31

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11108273
2024-09-09
用途:
NC旋盤での加工用。
株式会社竹内精機製作所 様 (製造業)

問題なく使用しています。プラケースに入っているので、保管に大変助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする