P-FEW4 -N2A フィメイルエルボ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 11108554

フィメイルエルボ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)1/2接続ねじ1/4注文コード11108554品番P-FEW4 -N2A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
寸法A(mm)38.5寸法B(mm)28.5寸法E1(Φmm)10寸法E2(Φmm)10寸法F(mm)28寸法W(mm)25形状フィメイルエルボ適合チューブ外径(inch)1/2最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじ種類NPT接続ねじ1/4材質(本体)PTFE適合チューブ内径(inch)3/8最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする