P-FBT12 -4A フィメイルブランチティ PILLAR(旧:日本ピラー工業) 11108773

フィメイルブランチティ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)12接続ねじ1/2注文コード11108773品番P-FBT12 -4A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法A(mm)85寸法B(mm)32.5寸法E1(Φmm)10寸法E2(Φmm)10寸法F(mm)28寸法W(mm)27形状フィメイルブランチティ適合チューブ外径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.7接続ねじ種類Rc接続ねじ1/2材質(本体)PTFE適合チューブ内径(Φmm)10最高使用温度(℃)200
注意
※施工には専用治具が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする