フジモリ産業
スパイラルエルボ90°
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(Φmm)
148
98
148
198
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11108964
品番
150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
寸法t(mm)
0.6
寸法S(mm)
60
寸法D(Φmm)
148
寸法W(mm)
8
寸法R(mm)
150
材質
亜鉛鋼板