※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の 金型用部品、位置決め部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタ関連部品
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)の エジェクタピン
ストレートエジェクタピンEP(SACM645)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
11109025
品番
EP1.5-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥185
この商品は
189
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SACM645
寸法L(mm)
100
硬度
表面:900HV〜 内部:28〜32HRC
寸法D(Φmm)
1.5(-0.01〜-0.02)
寸法T(mm)
4(0〜-0.05)
寸法H(Φmm)
4(0〜-0.3)