※商品画像
ideaco(イデアコ)
ideaco(イデアコ)の オフィスインテリア
ideaco(イデアコ)の 傘・傘立て
ideaco(イデアコ)の 傘立て・アンブレラスタンド
アンブレラスタンド キューブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11109038
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
9本の傘が立てられ、重さがあるので傘が倒れる心配もありません。底は取り外し可能で、お手入れも簡単。
材質
炭酸カルシウム、ポリエステル樹脂(本体)、シリコン(滑り止め)
質量(kg)
2
色
マットモスグリーン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×175
収納本数(本)
9