※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EP1.5-200 ストレートエジェクタピンEP(SACM645) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11109043 EP1.5-200 ストレートエジェクタピンEP(SACM645) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11109043

ストレートエジェクタピンEP(SACM645)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード11109043 品番EP1.5-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は189種類から選べます 他の種類を見る
材質SACM645 寸法L(mm)200 硬度表面:900HV〜 内部:28〜32HRC 寸法D(Φmm)1.5(-0.01〜-0.02) 寸法T(mm)4(0〜-0.05) 寸法H(Φmm)4(0〜-0.3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする