※商品画像
ideaco(イデアコ)
ideaco(イデアコ)の ゴミ箱
ideaco(イデアコ)の ふた無しゴミ箱
ミニチューブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11109065
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
机やテーブル、ドレッサーや洗面所での使用に最適です。使い方はポリ袋をスッポリ入れてカバーを被せるだけ。袋が外に見えず見た目も清潔です
形状
丸形
色
ホワイト
質量(g)
260
容量(L)
1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
152×125×185
商品タイプ
本体+フタ