ファイル、衣類、DVD
長島梱包
長島梱包の ファイリング
長島梱包の 収納ボックス/ケース
長島梱包の 文書保存箱
文章保存箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(20枚)
注文コード
11109510
品番
N-20
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
ファイル、書類以外にもDVDや衣類の保管などさまざまな用途でご利用いただけます。ふた付きでテープを使用せず封緘可能
材質
ダンボール/K5 強化芯180(Aフルート)
幅(mm)
331
高さ(mm)
290
質量(g)
500(1枚)
奥行(mm)
431
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×660×10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050