ファイル、衣類、DVD
長島梱包
長島梱包の ファイリング
長島梱包の 収納ボックス/ケース
長島梱包の 文書保存箱
文章保存箱
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(40枚)
注文コード
11109519
品番
N-40
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ファイル、書類以外にもDVDや衣類の保管などさまざまな用途でご利用いただけます。ふた付きでテープを使用せず封緘可能
材質
ダンボール/K5 強化芯180(Aフルート)
幅(mm)
332
高さ(mm)
290
質量(g)
500(1枚)
奥行(mm)
432
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×660×10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません