画像準備中

婦人ソフトカップ付シルク混ラン型前開きインナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード11109860 品番W540 ワンタッチ ラベンダーLL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

・暑い夏に最適。ブラジャーを着ける煩わしさを解消、1枚で快適に着用できます。
・前開きで簡単に着用できるワンタッチテープ式の「シルク混インナー」です。
・胸にやさしい「ソフトカップ式」です。
・「シルク」+「吸汗速乾素材」でサラッとした着心地で、暑い時期でも快適です。
・おしゃれな胸元のレースは直接肌に触れないようになっています。
・後ろ身頃が長いので胴切れしにくくなっています。

仕様洗濯機可(40℃)、脱水機可、乾燥機不可、吸汗加工、速乾性、春夏用 ラベンダー サイズ身長:154〜162cm、(バスト)LL:93〜101cm、(ヒップ)LL:97〜105cm 素材身生地:ポリエステル64%・レーヨン34%・シルク2%、カップ:外布・綿100%、中わた:ポリエステル100%、レース:ナイロン・ポリウレタン・他

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする