KR-112-JP スマートドリルドライバー BLACK&DECKER 11110103

KR-112-JP スマートドリルドライバー BLACK&DECKER 11110103
KR-112-JP スマートドリルドライバー BLACK&DECKER 11110103

スマートドリルドライバー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード11110103品番KR-112-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー
狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計!
24段の細かいクラッチ設定が可能
アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!

用途
組み立て家具などのネジ締め作業に
電源(V)定格AC100消費電力(W)90コード長さ(m)2回転数(min-1[r.p.m])0~650最大締付トルク(N・m)6.9ねじ締め能力(mm)Φ3.8×41穴あけ能力(mm) 鉄工5穴あけ能力(mm) 木工10チャック能力(mm)1.0~10チャックキーレスタイプクラッチ数(段)24スイッチスピード調節 無段変速仕様24段階クラッチ/無段変速付属品#2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダートラスコ品番751-6541質量(kg)0.94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: 家具組み立てやメンテナンス作業に使用
医療・福祉・介護関連業

充電を気にせず、すぐに使用できるのでコード式を選びました。
使い易く、便利です。

対象商品 : 11110103
2025-03-13
用途: DIY
サービス業

付属金具が少ないですが、以前から持っていた充電式の付属品が使えます。コードも程良く外で使う時は延長コード使えば問題無し。パワフルで程良い大きさで使いやすいです。もっと早く買えば良かった

2023-08-24
用途: 樋の金具を付ける作業
その他業種

初めて電動ドリルを買いました。初心者で女性には良かったと思います。これ以上重いと高所では持てません。下手くそでも使えましたから良い商品だと思いました。コードが少し長めなのもいいですネ。

対象商品 : 11110103
2023-10-30
用途: ボルトしめ
ミツワその他業種

ブレが少なく、軽くて使いやすい。清掃もかなり楽で衛生面でも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 11110103
2021-12-08
用途: モノタロウブランドからこちらへ

軽くて持ちやすいです。耐久性についてはこれからだと思います。

2021-03-12
用途: DIY
その他業種

今持っている、電動ドリルよりもコンパクトで軽く
ちょっとした作業や持ち運びに重宝してます。

対象商品 : 11110103
2020-02-21
用途: アルミ雨戸への穴開け
卸売・小売業

アルミ雨戸に鍵を取り付ける為に、モノタロウブランドのドリルと組み合わせて使いましたが、簡単に穴を開けられました。自宅内で使うので電源コードも気になりませんし、以前使っていた同じくらいの値段のバッテリー式のものに比べるとパワーが全く違い、断然使いやすいです。

対象商品 : 11110103
2020-04-04
用途: タップ切り
製造業

軽くて疲れない。パワーは6ミリのタップ切りにはギリギリ。
150個位開けたが、壊れる気配は無いので1000個や2000個は開けられるかな。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする