※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オイルシール KE型

(31件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 11110505 品番 KE3166
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。

外径(Φmm)16 型式KE 接点部シングルリップ 厚さ(mm)6 軸径(Φmm)3 材質ニトリルゴム(NBR) 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 材質(外周部)ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11110636
2025-10-09
用途:
草刈り機の修理
サービス業

スパイダーモアのミッションのオイルシールに代用しました。純正品の供給が終了していたので大変助かりました。組み付け後オイル漏れも止まり満足です。

対象商品:
11111038
2024-02-28
用途:
バイクメンテナンス

カワサキ・ゼファー400のフロントベアリングのダストシールに使用しました。オイルシールのような機械部品は、個人の入手が面倒なので助かります。純正部品の半額程度で入手出来るのもいいですね。ただ、単品の在庫はあまりないのか、注文から10日程度かかったのが惜しいです。

対象商品:
11111074
2024-11-25
用途:
ゴルフ場の管理機械のメンテナンスに使用
サービス業

とても良いし、問題なく使用出来ます次の購入も検討してます。

対象商品:
11110636
2024-01-18
用途:
農機具の修理
個人のお客様

油漏れしてきて取説に載っている型番で注文しました。
古い器具でも部品が揃えることができて助かりました。

対象商品:
11110636
2024-06-22
用途:
小型エンジンのオイルシール
大日本スクリーン製造株式会社 様

規格品という事で、ピッタリサイズは当然ですが、この価格が大変ありがたいです。

対象商品:
11111038
2023-08-02
用途:
オートバイ修理
菱沼商会 様

オイルシールはモノタロウさんが、品番又は、内外径、セット幅が判れば探せるし、在庫も略有りますので、安く早く入手できます。メーカー廃番品も内外径、セット幅が判れば探せたりしますよ

対象商品:
11111038
2023-04-27
用途:
バイク修理用

純正品が廃番になっていて、こちらを探し当てました。品質は全く問題ありません。これなら純正品を購入する必要はありませんね。

対象商品:
11110557
2023-02-10
用途:
開閉弁のシールに使用

稼働中機械の専用部品供給が無くなり、代替品として使用。今のところ無問題。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

密閉装置の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sealing_device/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの材質別特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/227/
2022-07-29
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルシールの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oilseal_basic/
2022-07-29

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする