本体

25241 ゲーム機ラック キャスター付き クロシオ 11110989 25241 ゲーム機ラック キャスター付き クロシオ 11110989 25241 ゲーム機ラック キャスター付き クロシオ 11110989 25241 ゲーム機ラック キャスター付き クロシオ 11110989 25241 ゲーム機ラック キャスター付き クロシオ 11110989

ゲーム機ラック キャスター付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11110989 品番 25241
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ゲーム機本体と周辺機器が収納可能です。
天板上は約8.5cmあり、置いている物の落下を防ぐ仕様です。
天板奥は約2cmの隙間を空けているので、コードが通ります。
扉はブラックの強化ガラスで、中身が見えにくくホコリが入りにくい仕様です。また開閉はプッシュ式ですので見た目もスタイリッシュな印象です。
扉内左側は可動棚付で、収納物に合わせて位置を変えられます。右側は高さのある物も収納可能です。
背面オープンですので、熱がこもりにくく配線が楽にできます。
引出しはレール付で出し入れがスムーズ。奥の物が取り出しやすいフルオープン仕様です。
キャスター付きで移動ラクラク。幅32cmのスリム設計ですので、場所をとらずスッキリ。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板・強化ガラス 質量(kg)約17 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×33.5×96.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.5×28.5×7.5(10.5) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ガラス扉)上段:27×26×17、下段(左右ともに):13.5×27×45(左は可動棚1枚、3.2cmピッチ5ヶ所)、(上段)29×30×8.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする