本体

Bamboo コーナーラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 11110998 品番 23556
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

環境にやさしくサステナブルな竹材を使用、お洒落な風合いが魅力です。
お部屋のデッドスペースを有効活用できるコーナータイプです。
コレクションや植物など、お気に入りの小物をディスプレイ。
脚裏は床へのキズ防止の樹脂が付いています。
軽いので女性の方でも簡単に持ち運び可能です。
お部屋に馴染むナチュラル色で、既存のインテリアの邪魔をしないシンプルなデザインです。
玄関、リビング、寝室など、置く場所を選ばずお使いいただけます。

段数4段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×34×99 仕様組立式 材質竹(棚板:UV塗装・フレーム:PU塗装) 質量(kg)約4

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする