曜日別特売
19349 2Pソファ オスロ クロシオ 11111120

本体

19349 2Pソファ オスロ クロシオ 11111120
19349 2Pソファ オスロ クロシオ 11111120
19349 2Pソファ オスロ クロシオ 11111120
19349 2Pソファ オスロ クロシオ 11111120
19349 2Pソファ オスロ クロシオ 11111120

2Pソファ オスロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード11111120品番19349
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

天然木の温もりがある木製フレームの2人掛けソファー。
お部屋に馴染むシンプルデザインです。
適度な固さでしっかりとした座り心地。沈み込みが少ないので腰への負担も少ないです。
背もたれは、もたれる際もしっかりと体を支え安心感があります。圧迫感のない適度な高さです。

仕様組立式材質構造部材=天然木・ウレタン塗装、張り材=合成皮革、中材=ウェービングベルト、ウレタンフォーム、(座=鋼製ばね)質量(kg)約17.5ブラック座面高さ(mm)415寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)113×67×71

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする