本体
クロシオ
クロシオの 収納家具
クロシオの テレビ台・ローボード
鏡面TVボード W120
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
11111138
品番
75309
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
シンプルなモノトーン色、美しい光沢のある鏡面仕上げです。背面化粧仕上げ。左側板と地板は厚さ約4cmと重厚感があります。ルーターやモデム収納にも便利な背面穴があります。
仕様
組立式
材質
合成樹脂化粧繊維板、4mm厚ガラス
質量(kg)
約21.5
幅(cm)
120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
120×28.5×33
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(扉内)約31.5×25.5×19.5、(空間)約48×28.5×25(ガラス棚1枚(3.2cmピッチ3ヶ所移動))
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません