本体

93104 フェイバーデスク90 鍵付 クロシオ 11111217 93104 フェイバーデスク90 鍵付 クロシオ 11111217 93104 フェイバーデスク90 鍵付 クロシオ 11111217 93104 フェイバーデスク90 鍵付 クロシオ 11111217

フェイバーデスク90 鍵付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11111217 品番93104
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パソコンデスクとして、使いやすいシンプルなデザインのデスクです。背面は化粧仕上げ。チェスト上部の引出は鍵付です。

仕様組立式 材質デスク・チェスト天板・引出前板:塩ビシート貼り、他:プリント化粧繊維板 質量(kg)デスク:約14.5、チェスト:約10 ナチュラル 幅(cm)デスク:90、チェスト:29 高さ(cm)デスク:70、チェスト:50 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)小:22.5×33.5×5.5(7.5)、大:22.5×33.5×15(23) 奥行き(cm)デスク:55、チェスト:46.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする