画像メイン

C3VS110 チャンピオン スウェット ジップ フード ストレッチ 伸縮 Champion チャンピオン 11111960 C3VS110 チャンピオン スウェット ジップ フード ストレッチ 伸縮 Champion チャンピオン 11111960 C3VS110 チャンピオン スウェット ジップ フード ストレッチ 伸縮 Champion チャンピオン 11111960 C3VS110 チャンピオン スウェット ジップ フード ストレッチ 伸縮 Champion チャンピオン 11111960 C3VS110 チャンピオン スウェット ジップ フード ストレッチ 伸縮 Champion チャンピオン 11111960

チャンピオン スウェット ジップ フード ストレッチ 伸縮 Champion

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11111960 品番 C3VS110
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スウェット

用途ジャケット 種別パーカー グレー サイズXXL 混率(%)ポリエステル84・レーヨン12・ポリウレタン4(ダブルニット) 身長(cm)182〜188 機能伸縮(ストレッチ) チェスト(cm)102〜108
注意
※フルジップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする