画像メイン

C3VS210 チャンピオン スウェット パンツ ズボン ストレッチ 伸縮 Champion チャンピオン 11112039 C3VS210 チャンピオン スウェット パンツ ズボン ストレッチ 伸縮 Champion チャンピオン 11112039 C3VS210 チャンピオン スウェット パンツ ズボン ストレッチ 伸縮 Champion チャンピオン 11112039 C3VS210 チャンピオン スウェット パンツ ズボン ストレッチ 伸縮 Champion チャンピオン 11112039 C3VS210 チャンピオン スウェット パンツ ズボン ストレッチ 伸縮 Champion チャンピオン 11112039

チャンピオン スウェット パンツ ズボン ストレッチ 伸縮 Champion

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 11112039 品番 C3VS210
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

スウェット

用途パンツ 種別ズボン グレー サイズL 混率(%)ポリエステル84・レーヨン12・ポリウレタン4(ダブルニット) 身長(cm)172〜178 機能伸縮(ストレッチ) チェスト(cm)94〜98
注意
※ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする