画像メイン
チャンピオン
チャンピオンの ワーキングウェア
チャンピオンの スポーツウェア
チャンピオン スウェット パンツ ズボン ストレッチ 伸縮 Champion
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11112057
品番
C3VS210
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
スウェット
用途
パンツ
種別
ズボン
色
グレー
サイズ
XXL
混率(%)
ポリエステル84・レーヨン12・ポリウレタン4(ダブルニット)
身長(cm)
182〜188
機能
伸縮(ストレッチ)
チェスト(cm)
102〜108
注意
※ストレッチ