KQ2U23-01NS ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC 11112237

KQ2U23-01NS ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC 11112237 KQ2U23-01NS ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC 11112237

ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)3.2 注文コード11112237 品番KQ2U23-01NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400
この商品は適合チューブ外径・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る
ボディ:白色系
リリースブッシュ:ライトグレー
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60
水の場合:0〜40(凍結なきこと)
寸法A(mm)30.1 寸法D1(Φmm)8.4 寸法D2(Φmm)10 寸法H(mm)10 寸法L(mm)33.2 寸法M(mm)12.7 寸法P(mm)8.4 形状ブランチ 適合チューブ外径(Φmm)3.2 使用流体空気・水 ねじの種類RRc 管接続口径1/8 接続ねじR1/8 用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。 トラスコ品番445-9695 質量(g)8.3 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11112237 KQ2U23-01NS 41397133 KQ2U23-01NS ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 4,298 税込4,728 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする