京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 自動車用研磨
京セラインダストリアルツールズの 自動車用バフ
京セラインダストリアルツールズの スポンジバフ
スポンジバフ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
ソフト
注文コード
11112264
品番
6613965
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
180
仕様
マジック式
適合機種
PE-1400・PE-2010・PE-2100
種別
ソフト
危険物の類別
非危険物
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。