JTC
JTCの エンジン関連
JTCの オイルフィルター関連工具
JTCの オイルフィルターレンチ(ろ紙交換タイプ)
レクサス用オイルフィルターレンチ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
11112273
品番
JTC4859A
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
オイルフィルターレンチ トヨタ車 ろ紙交換タイプ対応
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
差込角(mm)
9.5
適合
アルミケース用
材質
金属製
サイズ
64.5mm/14p
適合車種
IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォート
RoHS指令(10物質対応)
対応