画像メイン
チャンピオン
チャンピオンの ワーキングウェア
チャンピオンの スポーツウェア
チャンピオン ウインドブレーカー パンツ ズボン 保温 撥水 防風 Champion
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
11112888
品番
C3ASD17
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ウィンドブレーカー
用途
パンツ
種別
ズボン
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
172〜178
機能
保温・撥水・防風
チェスト(cm)
94〜98
注意
※防風