曜日別特売
TSD-RVSD201T 2MP録画機能搭載防雨型赤外線暗視Wi-Fiドームカメラ 東進電機工業 11114367

2MP録画機能搭載防雨型赤外線暗視Wi-Fiドームカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード11114367品番TSD-RVSD201T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

240万画素高解像度CMOSセンサー
簡単遠隔監視設定
256GB MicroSDカードで約14日以上録画可能
マイク内蔵
2MP/microSD/動体検知/夜間監視

付属品AC アダプター / 取付ネジ / 防水コネクター / 防犯ステッカー仕様●同時アクセス:1 人 / ダイレクト接続 3 人 / ネットワーク接続●圧縮方式:H.265●赤外線照射距離:最長約 15m形状ドーム型寸法(mm)Φ 108×80(H)質量(g)約 330電源DC12V ± 1V 最大約 5Wケーブル長(m)約 0.4 ( LAN 端子 / 電源 / リセットボタン )対応OSIOS / Androidレンズ2.8mm解像度録画:1920×1080 @30fps動作環境-10~50℃視野角水平約 89°/ 垂直約 48°防塵防水性能なしホワイトバランスオートノイズリダクション3D DNR通信規格IEEE 802.11b / g / n 周波数帯域:2.4GHz補正機能逆光:◯音声マイク内蔵イメージセンサー1/2.9 2.4Megapixel SONY CMOストレージMicroSD カード ( 最大 256GB : class10 以上 ) ※別売最低照度(Lux)被写体:0.01 ※白黒撮影グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする