溶接棒 ZERODE44

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱 棒径(Φmm)2.6 注文コード11114595 品番2.6X350 5KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は棒径など3種類から選べます 他の種類を見る

低ヒューム、薄、中板の溶接に最適です。
溶接時に発生するヒューム量を同タイプ品に比べ約30パーセント低減させたライムチタニヤ系溶接棒です。
再アーク性は抜群で、ビートの伸びも良くスラグの剥離性も優れていますので、断続溶接、すみ肉溶接、タック(仮付け)溶接などに最適です。
被覆の可とう性が良好ですから、曲げて使用でき、棒径3.2mm以下は立向下進溶接も可能です。
難吸湿タイプですので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。

用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般構造物の溶接。 【二次着色】青白色【棒端】銀灰色 容量(kg)5 棒長(mm)350 棒径(Φmm)2.6 電流範囲(A)下向60〜100/立向,上向50〜90
注意
※過大電流の使用は、X線性能を低下させるほか、スパッタが増加する、アンダカットが発生する、スクラブのかぶりが悪くなるなどの作業性劣化の原因になりますので、適正電流範囲を守って下さい。
※過度に吸湿しますと、作業性の劣化のほかピットが発生することがありますので、70〜100度で30〜60分の乾燥を行って下さい。
※長時間の乾燥及び、高温での乾燥は、見かけ上変質していなくても、溶込みが減少したり、棒焼けの原因になりますので避けて下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
11114595 2.6X350 5KG 06180544 Z-44(ZERODE-44) 軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 軟鋼〜550MPa級鋼用溶接棒 神戸製鋼 1箱(5kg) 3,298 税込3,628 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする