曜日別特売
FS65V5-C ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] 11115067

FS65V5-C ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] 11115067
FS65V5-C ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具] 11115067

ワイヤ連結釘

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱注文コード11115067品番FS65V5-C
参考基準価格(税別)¥12,330販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ワイヤ連結釘です。
対応機種はHN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770です。

用途ワイヤ連結釘(梱包用)。材質硬鋼線材長さ(mm)65形状スクリュ対応機種HN-90N2・CN-710/FC70V5・CN-85・CN-665S・CN-785・CN-770胴径(Φmm)2.5入数300本×20巻頭径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする