高圧フリープラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11115381 品番H-FP4-2M
参考基準価格(税別)¥2,380 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

屈曲角度30度、旋回360度を実現しました。
先端のプラグが全方位30度傾きます。
作業者のホースの追従を軽減し、手首の疲労や腕肩への負担軽減が出来ます。

用途高圧エアーツール接続。 材質鋼鉄、NBR 最高使用圧力(MPa)2.5未満 使用温度(℃)-10〜45(凍結の無いこと) 適合流体圧縮空気(高圧用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする