金のグラインダーPRO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11115469 品番KGP-100 3マイ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

金のグラインダーPRO用KGP-100に金の卵1.0が3枚おまけで付きます。
ダイヤモンドカッターが使用できるグラインダーです。
金の卵105x1.0が3枚付いた定番品です。
研削・切断砥石カバーが標準でついております。
カーボンブラシも別途1セット(2個)付いております。

用途ステンレス・鉄切断に使用するグラインダーと砥石の定番セット品。 仕様砥石の性能を上げる回転数(m-1):10000 周波数(Hz)50/60 電流(A)7.2 消費電力(W)720 定格時間(分)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする