※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHBP2.5-150-1.5-50 精級段付エジャクタピンEHBP(公差0〜-0.005) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11115711 EHBP2.5-150-1.5-50 精級段付エジャクタピンEHBP(公差0〜-0.005) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11115711

精級段付エジャクタピンEHBP(公差0〜-0.005)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 寸法D(Φmm)2.5 寸法L(mm)150 注文コード11115711 品番EHBP2.5-150-1.5-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は寸法D・寸法Lなど87種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(Φmm)5(0〜-0.3) 寸法T(mm)4(0〜-0.02) 寸法L(mm)150 寸法D(Φmm)2.5 材質SKH51 寸法N(mm)50 寸法P(Φmm)1.5(0〜-0.005) 硬度58〜60HRC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする