蛍光ハンドランプ24W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11116178 品番CFH-24-0.3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

24Wで100W耐震球と同等の明るさなので省エネです。
引っ掛け用フックが2ヶ所付いています。

用途屋内型蛍光ハンドランプ。 出力(W)24 全光束(Lm)1300 電源コードVCT(定格300V)×0.3m 使用場所屋内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする