※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHB2.5-200-0.7-100 段付エジェクタピンEHB(公差-0.01〜-0.02) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11116585 EHB2.5-200-0.7-100 段付エジェクタピンEHB(公差-0.01〜-0.02) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11116585

段付エジェクタピンEHB(公差-0.01〜-0.02)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法D(Φmm)2.5 寸法L(mm)200(0〜+0.1) 注文コード11116585 品番EHB2.5-200-0.7-100
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は寸法D・寸法Lなど66種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(Φmm)5(0〜-0.3) 寸法T(mm)4(0〜-0.02) 寸法L(mm)200(0〜+0.1) 寸法D(Φmm)2.5 材質SKH51 寸法N(mm)100 寸法P(Φmm)0.7(-0.01〜-0.02) 硬度58〜60HRC RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする