注意
※ベース3.5kg+硬化剤0.5kg(4kg)、ベース14kg+硬化剤2kg(16kg)の組み合わせで使用する。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリートレンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※ベースと硬化剤がセットになっている2液形の塗料です。使用前に規定の混合比で調合して下さい。
※ベースと硬化剤を混合した場合は、反応が進むにつれて硬化してくるので、一度に多量の調合は避けて下さい。なお、調合したものは、8時間以内(20℃)に使い切って下さい。
※塗装方法により希釈率がかわるので注意して下さい。
※換気のよい場所で取り扱い、容器はその都度密栓してください。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。