画像準備中

コスモマイルドシリコン2 ベースのみ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3kg) 注文コード 11116765 品番 63515215_3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

優れた耐侯性を有します。
塗料用シンナーで希釈可能であり、臭気が少なく作業環境に
優れています。
幅広い下塗適性を有します。
光沢・肉持ち感が良く乾燥が優れています。
塗装作業性、仕上がり性に優れています。
低汚染性を有します。
内・外部に幅広く適応できます。
鉛・クロムを配合しておりません。

用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材 塗り面積(m2)21 主な用途コンクリート、モルタル、無機建材、鉄、アルミニウム、亜鉛めっき鋼材 希釈剤塗料用シンナー 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3000mL 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔4〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0.14 つやつやあり
関連資料:(3.04MB)
注意
※ベース3kg+硬化剤0.5kg(3.5kg)、ベース12kg+硬化剤2kg(14kg)の組み合わせで使用する。
※希釈シンナーは、塗料用シンナーAを使用して下さい。
※降雨の予想される日の塗装および冬期、外気温の低い時の塗装は避けて下さい。
※ベースに硬化剤を添加した後、すみやかに攪拌して下さい。
※ベース、硬化剤は湿気の影響を受けやすいので、使用後は缶を密閉し、保管場所・条件には特に注意して下さい。
※塗装用具の洗浄はラッカーシンナーをご使用下さい。
※モルタル・コンクリート素地のアルカリ度はpH10以下、表面含水率は10%以下(ケット科学社製(H-2))または5%以下(ケット科学社製HI-500シリーズ:コンクリート
※レンジ)まで乾燥させた後、適切な下塗りを塗装後に本品を塗装して下さい。
※塗装する際は、適切な下地処理を行って下さい。
※ベースと硬化剤を調合したものは8時間以内(23℃の場合)に使い切って下さい。
※速乾サビナイト上に塗装する場合は以下の塗装間隔で塗装して下さい。5℃:72時間以上23℃:48時間以上
※換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密栓して下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細については、SDS(安全データシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする