画像準備中

スーパークリスタルルーフペイント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(14kg) 注文コード 11117989 品番 22631946_14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

最上位品フッソグレードに迫る高耐候性を有します。
1液のため塗料ロスが無く、使い勝手に優れています。
塗装作業性、仕上がり性に優れています。
塗料用シンナーAで希釈することができ、旧塗膜を侵さず、油性・合成樹脂系のさび止めの上に塗り重ねることができます。
色彩が鮮やかでツヤの有る美しい仕上がりが得られます。

用途カラートタン、トタン シャニングリーン 塗り面積(m2)127 主な用途カラートタン、トタン 希釈剤塗料用シンナー 危険等級V 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量14000mL 油性 or 水性油性 特性高耐候性 危険物の性状非水溶性 塗装間隔2〜168時間 標準塗布量(kg/m2)0 つやつやあり
関連資料:(3.01MB)
注意
※使用前に十分撹拌して使用して下さい。
※さびた部分はワイヤブラシ、サンドペーパーなどでさびを完全に除去してザウルスEXUで補修して下さい。
※塗装時や塗料取扱時は、換気を行い火気厳禁として下さい。皮膚に付着した場合は速やかに拭き取り、水洗いして下さい。
※被塗面の油・湿気・塵埃・砂などは塗装する前に水洗等で十分除去した清浄な面にして下さい。
※塗り替えの場合は、はがれかかっている旧塗膜を入念に除去して下さい。
※塗装時および塗装後、または未乾燥時の時に雨や夜露にあたるとツヤ引けすることがあります。
※他の塗料との混合はしないで下さい。
※希釈は必ず塗料用シンナーAで行い、ルーフペイントうすめ液やボイル油は使用しないで下さい。
※塗色で塗料比重が異なりますのでSDSなどでご確認下さい。
※その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細についてはSDS(安全データーシート)を参照して下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする