曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
ASB-350E スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11118887

ASB-350E スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11118887
ASB-350E スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器 11118887

スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)50
内容量1袋(50個)注文コード11118887品番ASB-350E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,059
販売価格(税別)値下げ
3,690
寸法L(mm)
50
材質
快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
ピッチ(mm)
0.5
ねじ径
M3
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 電子機器組み立て
製造業

基板の取付にはとても便利です。次回はもっと大きなロットで買うことを検討中です。

2025-11-12
用途: プリント基板の取付
TES

少し力のかかる部分に使いましたが黄銅で丈夫なため使って満足でした。
もう少し安いともっとうれしいのですが・・・

対象商品 : 11118503
2021-03-27
用途: 基板の取り付けに。
自動車・二輪車・自転車関連業

廣杉計器のスペーサーは、精度、仕上げ共に満足できる物ですが、鉄でもっと安い物があればなお良い。

対象商品 : 11118284
2019-07-23
用途: 電子部品の取り付けに使用している。

良く使う方ですが値段が高いので、少し不満です。真鍮を鉄製にすれば価格が安いので、良いのでしょうが出来なくて辛い?

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3020:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする