ポータブル電源 大容量 1229Wh リン酸鉄 バッテリー 【AC×4 TypeC×2 USB-A×4 カーソケット×1】

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード11121446 品番DE-PS1200PBK
参考基準価格(税別)¥170,230 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

予期せぬ停電時にも心強い、大容量×ハイパワーを実現。AC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。安全性が高く長寿命のリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用。災害用の予備電源として活用できます。

用途
電源のない場所でも家電製品の使用やデバイスの充電などを可能にする、AC・DC・USB出力対応の1228.8Wh ポータブル電源です。
USB-A出力ポートを4口、USB Type-C(TM)出力ポートを2口、ACコンセントを4口搭載しており、スマートフォン・ノートパソコンの充電はもちろん、炊飯器や電子レンジ、液晶テレビなどの家電も幅広く使用可能な大容量モデルです。
もしもの際にさまざまな場面で活用できる、防災用にぴったりの大容量・高出力を実現しています。
急速充電技術を採用。AC入力での充電時は急速/通常の2つのモードを選択でき、急速充電モードでは最大1200Wの入力により本体を約90分でフル充電できます。
AC入力での通常充電モード時は、静音での充電が可能。屋内や夜間も周囲を気にせず使用できます。
従来のリチウムイオンセル電池より発火がしにくく、電気自動車などにも採用されている安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンセル電池を採用しています。
本製品が採用するリン酸鉄リチウムイオンセル電池は、従来のリチウムイオンセル電池の約6倍の長寿命(約3000サイクル)の電池となっています。
ACコンセント、USB-Aポートをそれぞれ4口、USB Type-Cポートを2口、カーアクセサリーソケットを1口搭載しています。複数ポートを同時に接続しての利用が可能です。
ACコンセントは4ポート合計1500Wを出力できます。3ピンプラグにも対応しています。
USB Type-C1ポートとUSB Type-C2ポートはUSB Power Deliveryに対応しています。給電する機器がUSB Power Deliveryに対応している場合、最大100Wで給電できます。
USB-A1ポートとUSB-A2ポートは最大18Wで、USB-A3ポートとUSB-A4ポートは最大12Wで出力可能です。
カーアクセサリーソケットは最大126Wでの出力が可能です。
AC入力電力がAC出力電力より大きい場合には、家庭用コンセントからの電力をそのままAC出力させるバイパスモードを搭載しています。
本製品を家庭用コンセントと家電との間に接続しておくことで、停電時に自動的に本製品からの給電に切り替わります。常時通電したい家電を稼働し続けることができるので安心です。
※本製品からの給電に切り替わるのに最大10ミリ秒が必要となります。そのためUPS(無停電電源装置)としては使用できません。
室内で保管しておく場合、コンセントに挿したままの状態にしておくことで、満充電に近い状態(※)を維持できます。急に使う予定ができた際にも、すぐに使えて安心です。 ※95%で自動充電を開始し100%で停止
ボタンや接続ポートは2ヶ所にまとまっていて、操作しやすいシンプルな設計。初めて使用する際もあわてず簡単に使えます。
電池残量や本製品の充電にかかる時間など、必要な情報はLCDディスプレイで確認できます。使用状況がひと目で分かるため、計画的に使えて安心です。
LEDライト付き。暗い場所でも手元や周囲を照らすことができる他、災害時にSOSを発信できる点滅モードも搭載しています。
ACコンセントは正弦波で出力されます。自宅で使用している家電を同じように使える仕様です。
内蔵の充電式リン酸鉄リチウムイオンセル電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止機能および短絡保護機能を備えた安心の回路設計です。
※工場出荷時に60%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、はじめてお使いになるときは、本製品を十分に充電してからご使用ください。
※充電が空の状態で長期保管すると、性能が劣化したり、充電ができなくなったりする場合があります。本製品を長期保管するときは、定期的に60%〜80%程度の充電をしてください。
二人で持ち運ぶ時に便利な両側ハンドル付きです。
本製品への入出力が可能なカーアクセサリーソケットアダプター(シガーチャージャー)を付属しています。
本製品は、防災必要性・安全性・機能性において一般社団法人防災安全協会の評点をクリアし、防災製品等推奨マークを取得しています。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
付属品専用電源コード、専用カーアクセサリーソケットアダプター、取扱説明書、ポータブル蓄電池リサイクルシール 仕様【AC入力口数】AC 3PIN インレット×1、【DC入力口数】DCジャック(外径7.9mm×内径0.9mm)×1、【DC出力口数】カーアクセサリーソケット×1、【USB出力口数】USB Type-C(TM)ポート×2・USB-Aポート×4 その他本製品からデバイスへ給電するためのケーブルは付属していませんので別途ご用意ください。 質量(kg)約19.4 ブラック 備考※充電可能回数・連続使用可能時間は計算上の参考値です。使用する機器の状態や使用状況により変わります。 最大出力(W)【AC瞬間】1950(0.2秒) 定格周波数(Hz)【AC】50/60 全光束(Lm)約560〜800 ※理論値 定格入力電圧(V)【AC】90〜110(50/60Hz)、【DC】ソーラーパネル入力:13〜45・カーアクセサリーソケット入力:12/24 ※対応するメーカー製ソーラーパネルはMPA-SP100Dシリーズとなります 定格出力電流(A)【AC】15※ACコンセント×4 合計、【DC】10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×432×330 ※ハンドルを含む 連続使用時間(時間)LEDライト(消費電力12W):約71.7、扇風機(消費電力35W):約24.6、ポータブル冷蔵庫(消費電力50W):約17.2、電気毛布(消費電力60W):約14.5、液晶テレビ(消費電力80W):約11.2、冷蔵庫(消費電力90W):約18.7、小型炊飯器(消費電力210W):約5.0※AC出力、【AC出力】炊飯器(消費電力530W):約2.1、電子レンジ(消費電力1000W):約1.1、電気ケトル・ポット(消費電力1100W):約1.0、ドライヤー(消費電力1300W):約0.9※AC出力 色温度(K)3000 定格入力電流(A)【AC】本体充電モード:12・バイパスモード:15、【DC】ソーラーパネル入力:10・カーアクセサリーソケット入力:8 バッテリー容量(Ah)384 バッテリー電圧(V)51.2(3.2V×16) 保証期間18カ月間 定格出力電力(W)【AC】1500※ACコンセント×4 合計、【DC】126、【USB】USB Type-C1/2ポート:USB Poer Delivery 3.0 100×2、USB-A1/2ポート:18×2、USB-A3/4ポート:12×2 光源色電球色 使用地区日本国内専用 充電時間(時間)AC急速充電(AC 1200W入力時):約1.5、AC通常充電(AC 300W入力時):約4、DC充電(DC 400W入力時):約4.5 充電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池 最大出力電力(W)1750※給電する機器の充電制御や充電状況、周囲の環境の影響などにより給電できない、または記載の出力や性能が得られない場合があります。ご注意ください。 定格出力電圧(V)【AC】100、【DC】12.6、【USB】USB Type-C1/2ポート:5/9/12/15/20・USB-A1/2ポート:5/9/12・USB-A3/4ポート:5 充電可能回数【USB出力】iPhone 8(バッテリー容量6.7Wh):約146.7回、iPhone 15(バッテリー容量12.4Wh):約79.3回、10.9インチiPad(第10世代)(バッテリー容量28.6Wh):約34.4回、Chromebook (バッテリー容量50.3Wh):約19.5回、M2チップ搭載13インチMacBook Air(バッテリー容量52.6Wh):約18.7回 LED使用数(個)【LED】20 定格出力電流【USB】USB Type-C1/2ポート:3A/3A/3A/3A/5A・USB-A1/2ポート:3A/2A/1.5A・USB-A3/4ポート:2.4A 使用可能回数3000回(繰り返し) 動作温度範囲(℃)0〜40 入力電力(W)合計最大1200※DC入力優先、【AC】本体充電モード:1200・バイパスモード:1500、【DC】ソーラーパネル入力:400・カーアクセサリーソケット入力:192 調光の可否4段階 ※弱、中、強、SOS(点滅) バッテリー容量(Wh)1228.8(24000mAh×16) 発光方式広域発光(点灯)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする