畦間作業車 NC39,X

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード11122259 品番NC39,X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800

クローラ外幅が39cmのコンパクト設計。狭いうね間でも、作物を踏んで傷めることがなく走行でき、取り回しもラクにできます。
荷台前方に補助クラッチを装備。前後どちらからでも操作ができるので、能率的な作業が行えます。
ハンドルを握ったまま走行・停止の切替えができる「ゆびクラッチ」を採用。狭いうね間を走行するときも、前方に集中できます。
いざという時に、押すだけでエンジンが停止するエンジンストップスイッチをハンドルと前方の2か所に装備しています。
ほ場の凹凸を乗り越えるときのショックが少なく、積荷の揺れも少ないイコライザ転輪を採用。走行がより安定し、収穫物をやさしく運搬できます。
左右のハンドルの間に荷物が置けるハンドルステーを設置。給油時のタンク台として、また積込みの際のコンテナ仮置き場として使うことができます。

用途プロ野菜づくりに 仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:3●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):250●総排気量(L[cc]):0.098[98] 長さ(mm)クローラ・接地:760 幅(mm)幅:100 寸法(mm)トレッド:290 全長(mm)荷台:1100〜1200、機体:1700 質量(kg)機体:140 形式主クラッチ:ベルトテンション 全幅(mm)機体:605、荷台:400〜740、機体:630、荷台:520〜820 全高(mm)機体:840 構造荷台:固定 外幅寸法(mm)クローラ:390 ブレーキ形式内部拡張式 燃料タンク容量(L)1.6 エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン 始動方式リコイルスタータ式 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800 エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0] エンジン型式GB101 エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン 走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4〜3.8、後進:1.4〜3.1 地上高さ(mm)荷台床面:335 変速段数前進2・後進2 側板高さ(mm)荷台:200 変速ギヤ選択
注意
※下記注意事項をご確認いただき、同意いただいた場合のみご購入をお願いいたします。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けが不可能なエリアの場合、キャンセルさせていただく場合がございます。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする